| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7975995 Herst.-Nr.: 7975995 EAN/GTIN: 5056070901117 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Stahlwolle Klasse = Fein Gewicht = 1kg
Feine Stahldrahtwolle von RS PRO. Diese hochwertige Stahlwolle unserer Eigenmarke RS Pro wurde für die professionelle Reinigung ohne Rückstände oder Kratzer entwickelt. Stahlwolle wird häufig zum Reinigen von Glas und Porzellan verwendet, da sie weicher als die meisten Materialien ist und Oberflächenablagerungen entfernen kann, ohne grundlegende Probleme zu verursachen, im Gegensatz zu üblichen Scheuermitteln. Drahtwolle ist ideal für viele Werkstattanwendungen einschließlich Metallkanten, Holzarbeiten, Farb- und Lackentfernung. Drahtwolle ist genauso nützlich zu Hause für aggressive Reinigungsarbeiten auf unempfindlichen Oberflächen und zur Pfannenreinigung. Eigenschaften und Vorteile. Rolle aus Stahl. 100 mm Breite. Klasse 0 – fein Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Stahlwolle | Klasse: | Fein | Gewicht: | 1kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle, 7975995, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, RS PRO, A5003, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Wire Wool |
| | |
| |