| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7976036 Herst.-Nr.: SPSCAN6000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Barcode-Scanner Geeignet für den Einsatz mit = 6200-2, 6500-2
Fluke SPSCAN6000-Barcodescanner. Intelligentes SPSCAN6000-Barcode-Lesegerät. Anschluss an Fluke 6500-02 PAT-Prüfer Scannt Geräte-Barcodes zur Beschleunigung des Prüfverfahrens Ideal für gekrümmte Geräteoberflächen Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Barcode-Scanner | Geeignet für den Einsatz mit: | 6200-2, 6500-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Erdungsmessgerät, Gerätetester, Multimeter, Multitester, multimeter fluke, barcode scanner, 7976036, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gerätetesterzubehör, Fluke, SPSCAN6000, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Tester Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,06* | € 447,26* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,88* | € 447,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 431,85* | € 469,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 441,60* | € 478,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,11* | € 478,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|