| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7976238 Herst.-Nr.: 7976238 EAN/GTIN: 5056112164418 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 5mm Kopfform = Senkkopf Antriebsform = Pozidriv Material = Edelstahl Edelstahltyp = A2 304
Spanplattenschrauben aus A2 Edelstahl. Spanplattenschrauben aus A2 Edelstahl Für die Montage von Spanplatten und der meisten anderen Holzarten Diese Edelstahl-Spanplattenschrauben haben einen POZIDRIV®- und einen Senkkopf Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 5mm | Kopfform: | Senkkopf | Antriebsform: | Pozidriv | Material: | Edelstahl | Edelstahltyp: | A2 304 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, 7976238, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, A2CHIP05040RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws |
| | |
| |