Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 933
>
Artikel
RS PRO M12 x 45mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 933
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7976342
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7976342
EAN/GTIN:
5056112164722
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 45mm
Gewindegröße = M12
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.75mm
RS PRO Edelstahl Sechskantschrauben - Metrisch. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Befestigungsspiel mit RS PRO Sechskantschrauben aus Edelstahl zu revolutionieren. Geben Sie sich nicht mit schwachen Bolzen zufrieden, die rosten und Kopfschmerzen verursachen. RS PRO Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl sind hier, um den Tag zu retten. Sie bieten unvergleichliche Festigkeit und Haltbarkeit für alle Ihre Bedürfnisse im Bauwesen, in der Automobilindustrie und in der Fertigung. Mit ihren korrosionsbeständigen Eigenschaften und leicht anzuziehenden Sechskantköpfen sind diese Schrauben ein Muss für jeden Profi, der zuverlässige Befestigungslösungen sucht. Rüsten Sie Ihren Werkzeugkasten noch heute mit RS PRO Stahlsechskantschrauben auf - die ultimative Wahl für echte Profis. Warum sollten Sie sich für A2-Edelstahl entscheiden?. A2-Edelstahl ist eine korrosionsbeständige Legierung, die hauptsächlich aus Eisen und Nickel besteht, wobei Chrom und andere Elemente hinzugefügt werden, um die Rost- und Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ultimative BefestigungslösungKorrosionsbeständige ;/li> ;li>EdelstahlkonstruktionPräzisionsgewinde sorgt für sichere VerbindungenPerfekt ;/li> ;li>für den Einsatz im Freien, auf See und in der Industrie ;/li> ;li>Unerreichte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ;/li> ;/ul> ;li> ;/li>. Spezifikation. ;ul> ;li>Antriebstyp: ;/li> ;li>Sechskant ;/li> ;li>Ausführung: ;/li> ;li>Glatt ;/li> ;li>Länge: ;/li> ;li>Verschiedene Längen verfügbar ;/li> ;li>Material: ;/li> ;li>A2 Edelstahl ;/li> ;li>Gewindegröße: Metrisch M6, M8, M10, M12 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl sind ideal für den Einsatz in Umgebungen, in denen Feuchtigkeit oder korrosive Substanzen ein Problem darstellen, wie z. B. bei Bauprojekten im Freien oder bei Schiffsanwendungen.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
45mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.75mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Edelstahlschraube DIN 933
,
Edelstahlschraube ISO 4017
,
din 933 m12x45 a2
,
din 933
,
din 933 a2
,
7976342
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Sechskantschrauben
,
RS PRO
,
A2SETM12045RS
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,5776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 62,36*
€ 74,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 60,33*
€ 71,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 54,91*
€ 65,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 50,63*
€ 60,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 50,04*
€ 59,55
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 46,70*
€ 55,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,44*
€ 46,93
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M12 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 1mm x 13mm x 20.5mm, Edelstahl
RS Pro
1870642
ab € 16,29*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M12 Edelstahl 19mm Glatt A2 304 DIN 934
RS Pro
530781
ab € 30,01*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben A2 304 B-Form , 1.6mm x 13mm x 24mm, Edelstahl
RS Pro
530810
ab € 14,84*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben A2 304 Kotflügel-, 1.5mm x 13mm x 35mm, Edelstahl
RS Pro
6604627
ab € 10,73*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben A2 304 Sicherungs-, 2.5mm x 12.2mm x 18mm, Edelstahl
RS Pro
530876
ab € 10,28*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 2.5mm x 13mm x 24mm, Edelstahl
RS Pro
7976070
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen