Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Sicherungsmuttern
>
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm)
>
Artikel
RS PRO Sicherungsmuttern, M16 Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T Edelstahl 24mm A4 316 DIN 985
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7976377
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7976377
EAN/GTIN:
5056112164838
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M16
Material = Edelstahl
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A4 316
Breite = 24mm
Gesamthöhe = 10.5mm
Erfüllte Normen = DIN 985
Sicherungshalbmuttern aus A4-Edelstahl von RS Pro. Diese Sicherungsmuttern der bewährten Marke RS Pro enthalten einen Nyloneinsatz für eine sichere Befestigung. Diese bleiben auch bei starker Schwingung sicher an Ort und Stelle. Die Mutter besteht aus A4-Edelstahl mit einer hellen Zinkbeschichtung für Langlebigkeit und Umweltbeständigkeit über einen langen Einsatzzeitraum. Da es A4-eingestuft ist, ist es sogar für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Es sind verschiedene metrische Größen erhältlich:. ; 767-804 767-804 ist eine selbstsichernde M3-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-810 767-810 ist eine selbstsichernde M4-Mutter aus Edelstahl A4. ; 767-826 767-826 ist eine selbstsichernde M5-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-848 767-848 ist eine selbstsichernde M8-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-854 767-854 ist eine selbstsichernde M10-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4539 248-4539 ist eine selbstsichernde M12-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6377 797-6377 ist eine selbstsichernde M16-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6386 797-6386 ist eine selbstsichernde M20-A4-Mutter aus Edelstahl. Eigenschaften und Vorteile. Sicherungsmuttern für Hochleistungsanwendungen. glasfaserverstärkte Nyloneinsätze. nach DIN985. 18/8 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16). Anwendungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Befestigungselementen enthalten Sicherungsmuttern, manchmal auch als selbstsichernde Muttern bezeichnet, einen Kunststoffeinsatz, der sich auf das Gewinde des Befestigungselements verformt und ein Lösen ohne den Klebstoff für das Gewindesicherungsgewinde verhindert. Daher werden sie häufig dort eingesetzt, wo Sicherheit bei der Befestigung erforderlich ist. Sie sind nützlich, wenn weiche Materialien wie Holz und Kunststoffe miteinander verbunden werden, bei denen ein hoher Oberflächendruck das Material beschädigen oder bei einer kurzen Klemmlast. Ihr Hauptvorteil liegt jedoch in Anwendungen mit einem hohen Vibrationsgrad. Sicherungsmuttern sind beständig gegen Lösen im Laufe der Zeit unter dynamischen Lastbedingungen. Daher werden sie häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner Industrielle Anlagen Automobilindustrie. Wie oft kann eine selbstsichernde Mutter verwendet werden?. Während eine Sicherungsmutter auf die gleiche Weise wie eine herkömmliche Mutter entfernt werden kann, verformen sich ihre Nyloneinsätze bei jedem Einsatz und verschlechtern sich. Daher wird nicht empfohlen, selbstsichernde Muttern zu verwenden, wenn dies vermieden werden kann, da ihre Hauptmerkmale - die Fähigkeit ability, Vibrationen und Belastungen durch dynamische Lasten zu dämpfen - die Wirksamkeit bei jedem Einsatz verringern. Wie wird eine selbstsichernde Mutter angezogen?. Kontermuttern können auf ähnliche Weise angewendet werden wie herkömmliche Muttern. Es wird empfohlen, von Hand so weit wie möglich anzuziehen und dann mit einem geeigneten Werkzeug festzuziehen, bis das erforderliche Drehmoment erreicht ist. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M16
Material:
Edelstahl
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A4 316
Breite:
24mm
Gesamthöhe:
10.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm)
,
Edelstahlmutter DIN 985
,
Edelstahlmutter ISO 10511
,
Edelstahlschraube DIN 316
,
Sicherungsmutter (ohne Norm)
,
din 985 m16 a4
,
sicherungsmutter (ohne norm)
,
din 985 m16
,
7976377
,
Befestigungsmaterial
,
Muttern und Unterlegscheiben
,
Sechskantmuttern
,
RS PRO
,
A4NUT985M16RS
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,8252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 63,88*
€ 76,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 62,22*
€ 74,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 56,85*
€ 67,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,68*
€ 62,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 51,73*
€ 61,56
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 48,29*
€ 57,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,26*
€ 49,10
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO M16 x 40mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
RS Pro
2632277
ab € 30,78*
Zubehör
RS PRO M16 x 50mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
RS Pro
2632283
ab € 33,88*
Zubehör
RS PRO M16 x 60mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
RS Pro
2632299
ab € 38,98*
Zubehör
RS PRO M16 x 70mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
RS Pro
2632306
ab € 41,24*
Zubehör
RS PRO M16 x 80mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
RS Pro
2632312
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen