Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MicroClasp Crimp-Anschlussklemme für MicroClasp-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.3mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex MicroClasp Crimp-Anschlussklemme für MicroClasp-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.3mm², Zinn
Artikel-Nr.:
     108EL-7976550
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     56134-9100
EAN/GTIN:
     5059039280490
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = MicroClasp-Steckverbindergehäuse
Serie = MicroClasp
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer Nickel Silizium Legierung
Seriennummer = 56134
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

MicroClasp Anschlussklemmen, Serie 56134. Eine Serie von 56134 MicroClasp-Anschlussklemmenkontakten von Molex für den Einsatz mit Gehäusen der Serie 51353, siehe Best.-Nr. 406-451 typisch. Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 699-8142 699-8142 .
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
MicroClasp-Steckverbindergehäuse
Serie:
MicroClasp
Minimale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer Nickel Silizium Legierung
Seriennummer:
56134
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 7976550, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 561349100, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,1156*
100
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,1266*
2 Tage
29500
100
Frei Haus
ab € 0,0902*
€ 0,1304*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1465*
25
€ 5,95*
ab € 0,1348*
€ 0,2766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1465*
€ 0,1743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,1207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,1056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63813-2700
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.