Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimp-Anschlussklemme für Micro-Latch und Mi II-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.2mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7976591
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50212-8100
EAN/GTIN:
     5059039302451
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Micro-Latch und Mi II-Steckverbindergehäuse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 50212

Crimp-Anschlussklemme, Serie 50212. Eine Serie von 50212 Crimp-Anschlussklemmenkontakten von Molex für den Einsatz mit Gehäusen der Serie 51065, Best.-Nr. ; 688-2603 688-2603 typisch. Crimpzange mit Nr. ; 710-6559 710-6559 verwenden.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Micro-Latch und Mi II-Steckverbindergehäuse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
50212
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 7976591, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 502128100, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20500
100
Frei Haus
ab € 0,0903*
€ 0,1302*
100
€ 4,00*
ab € 0,1053*
€ 0,1545*
100
€ 5,95*
ab € 0,104*
€ 0,171*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,204*
2 Tage
52538
100
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
355070400
ab € 0,0936*
Zubehör
Molex
35507-0200
ab € 0,0673*
Zubehör
Molex
35507-0300
ab € 0,0797*
Zubehör
Molex
35507-0500
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.