Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 16 A 30mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 16 A 30mm x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7976651
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     2647LP/2A232000L0
EAN/GTIN:
     5059041133364
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite = 30mm
Tafelausschnitt Höhe = 22mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Beschriftung = (Blind)
AC-Nennspannung = 125 V, 250V
Gehäusematerial = Melamin°C

UL, CSA, VDE und NF (EN 61058-1) Genehmigung. Apem-Wippschalter der Serie 2600. Geschützte Wippschalter der Serie 2600LP von Apem Components. Die seitlichen Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie eine versehentliche Betätigung des Schalterbetätigungselements verhindern. Rot oder grün beleuchtete Varianten sind erhältlich mit 110 V oder 220 V Versorgungsspannungen. Konkaves Wippschalter-Betätigungselement
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite:
30mm
Tafelausschnitt Höhe:
22mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Beschriftung:
(Blind)
AC-Nennspannung:
125 V, 250V
Gehäusematerial:
Melamin°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig 16a, ausschalter 2 polig, ausschalter, 7976651, Schalter, Wippschalter und Zubehör, APEM, 2647LP2A232000L0, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,54*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
QS83XXHB110
ab € 3,92*
Zubehör
Apem
QS83XXG12
ab € 1,84*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
Zubehör
Apem
QS83XXW12
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.