Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD2 Drosselspule, 8,2 μH 1.5A, 4532 Gehäuse 4.5mm / ±20%, 30MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7981707
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744773082
EAN/GTIN:
     5059042103229
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 8,2 μH
Gleichstrom max. = 1.5A
Gehäuse-Form = 4532
Länge = 4.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 4 x 3.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 146mΩ
Serie = WE-PD2
Resonanzfrequenz max. = 30MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD2. SMD-Leistungsinduktivitäten in offener Bauform der Serie WE-PD2 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 14 A. Die Induktivitäten der Serie WE PD2 sind für das Aufschmelzlöten empfohlen und für die folgenden Anwendungen geeignet: Schaltregler mit niedriger Betriebsspannung (Computer, Laptops, Mobiltelefone und Pager); integrierte DC/DC-Wandler; perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hoher Effizienz
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,2 μH
Gleichstrom max.:
1.5A
Gehäuse-Form:
4532
Länge:
4.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 4 x 3.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
146mΩ
Serie:
WE-PD2
Resonanzfrequenz max.:
30MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 7981707, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744773082, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.