Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fassheizung 105l 370 x 1650mm 400W 110V Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fassheizung 105l 370 x 1650mm 400W 110V Polyester
RS PRO Fassheizung 105l 370 x 1650mm 400W 110V Polyester
RS PRO Fassheizung 105l 370 x 1650mm 400W 110V Polyester
Artikel-Nr.:
     108EL-7983738
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7983738
EAN/GTIN:
     5056112165309
Suchbegriffe:
Fassheizer
Fassheizung
fassheizer
Typ: Trommelheizung = Heizmantel für Seitentrommel
Trommelgröße = 105l
Größe = 370 x 1650mm
Leistung = 400W
Versorgungsspannung = 110 V, 230V
Material = Polyester
Bauteiltyp = Silikon
Isoliermaterial = E-Glasfasermatte
Schutzart = IP 40
Temperaturbereich = 0-40 °C, 0-90°C
Länge = 1650mm
Breite = 370mm

Eine übermäßige Hitze kann für einige Materialien schädlich sein.
Weitere Informationen:
Typ: Trommelheizung:
Heizmantel für Seitentrommel
Trommelgröße:
105l
Größe:
370 x 1650mm
Leistung:
400W
Versorgungsspannung:
110 V, 230V
Material:
Polyester
Bauteiltyp:
Silikon
Isoliermaterial:
E-Glasfasermatte
Schutzart:
IP 40
Temperaturbereich:
0-40 °C, 0-90°C
Länge:
1650mm
Breite:
370mm
Weitere Suchbegriffe: 7983738, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Fassheizungen, RS PRO, HISDC, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drum Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,73*
€ 726,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,39*
€ 720,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,73*
€ 680,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,22*
€ 627,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,45*
€ 607,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
HWAT-M
ab € 399,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.