Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizmatte 4 W, 25 x 100mm, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizmatte 4 W, 25 x 100mm, 12 V
RS PRO Heizmatte 4 W, 25 x 100mm, 12 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7983753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7983753
EAN/GTIN:
     5056112165354
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
rs pro heizmatte
Leistung = 4 W
Rechteckmatten-Abmessungen = 25 x 100mm
Versorgungsspannung = 12 V
Abmessungen = 25 x 100 x 0,2 mm
Dicke = 0.2mm

RS Pro Polyimid-Heizmatte, 25 mm x 100 mm x 0,2 mmDiese Kapton © Heizmatten von RS Pro sind eine zuverlässige Lösung, wenn Sie eine schnelle und präzise Heizung benötigen, z. B. in der Laborforschung und in Computergeräten. Sie bieten ein flaches Profil, hervorragende elektrische Isoliereigenschaften und eine schnelle, effiziente Wärmeübertragung und sind die erste Wahl für platzsparende Anwendungen in der Heizungstechnik. Da die Matten flexibel sind, können Sie sie um mehrere Konturen wickeln, um eine gleichmäßige Erwärmung zu erreichen. Sie bestehen aus Kapton © - einem dünnen, organischen und halbtransparenten Heizmaterial, das beständig gegen Chemikalien, Pilze und Bakterien ist - und sind daher eine gute Wahl für medizinische Sterilisationsumgebungen. Sie können eine optimale Leistung gewährleisten, indem Sie dieses Gerät mit thermischen Steuergeräten wie PT100s, Thermoelementen und Endschaltern kombinieren. Diese Heizmatten werden aufgrund ihrer geringen Ausgasung typischerweise in Militär- und Luftfahrtanwendungen eingesetzt. Dies ist auf ihre witterungsbeständigen und ozonbeständigen Eigenschaften zurückzuführen, die es ihnen ermöglichen, bei einem großen Temperaturbereich von -60 °C bis +200 °C zu arbeitenEigenschaften und Vorteile• RS Pro Polyimid- • Betriebstemperaturbereich von -60 °C bis +200 °C. • Länge: 25 mm • Breite: 100 mm • Dicke von 0,2 mm • Typisch für Laborforschung, LCD-Displays und Computergeräte, medizinische Sterilisation, Militär- und Luft- und Raumfahrt sowie Foto- und optische GeräteeinstellungenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Rechteckmatten-Abmessungen:
25 x 100mm
Versorgungsspannung:
12 V
Abmessungen:
25 x 100 x 0,2 mm
Dicke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: heizmatte, 7983753, Automation, Prozessautomation, RS PRO, AR6262, Automation & Control Gear, Process Control, Heater Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel
NTC030HP00
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.