Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizmatte 7,5 W, 75 x 100mm, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7983763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7983763
EAN/GTIN:
     5056112165378
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
rs pro heizmatte
Leistung = 7,5 W
Rechteckmatten-Abmessungen = 75 x 100mm
Versorgungsspannung = 12 V
Abmessungen = 75 x 100 x 0,2 mm
Dicke = 0.2mm

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 W
Rechteckmatten-Abmessungen:
75 x 100mm
Versorgungsspannung:
12 V
Abmessungen:
75 x 100 x 0,2 mm
Dicke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: heizmatte, 7983763, Automation, Prozessautomation, RS PRO, AR6266, Automation & Control Gear, Process Control, Heater Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel
NTC030HP00
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.