Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Heizmatte 3,75 W / 12 V, 75mm x 0.2mm, Länge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizelement Heizmatte 3,75 W / 12 V, 75mm x 0.2mm, Länge 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7983766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7983766
EAN/GTIN:
     5056112165385
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
rs pro heizmatte
Bauteiltyp = Heizmatte
Leistung = 3,75 W
Versorgungsspannung = 12 V
Länge = 50mm
Breite = 75mm
Dicke = 0.2mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizmatte
Leistung:
3,75 W
Versorgungsspannung:
12 V
Länge:
50mm
Breite:
75mm
Dicke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: heizmatte, 7983766, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, AR6264, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel
NTC030HP00
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.