Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Heizmatte 5 W / 12 V, 100mm x 0.2mm, Länge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizelement Heizmatte 5 W / 12 V, 100mm x 0.2mm, Länge 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7983769
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7983769
EAN/GTIN:
     5056112165392
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
rs pro heizmatte
Bauteiltyp = Heizmatte
Leistung = 5 W
Versorgungsspannung = 12 V
Länge = 50mm
Breite = 100mm
Dicke = 0.2mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizmatte
Leistung:
5 W
Versorgungsspannung:
12 V
Länge:
50mm
Breite:
100mm
Dicke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: heizmatte, 7983769, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, AR6265, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel
NTC030HP00
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.