Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizmatte, Kreis 4 W +200°C, ø 75mm, 12 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizmatte, Kreis 4 W +200°C, ø 75mm, 12 V dc
RS PRO Heizmatte, Kreis 4 W +200°C, ø 75mm, 12 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7983775
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7983775
EAN/GTIN:
     5056112165415
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
rs pro heizmatte
Mattenform = Kreis
Leistung = 4 W
Durchmesser Rundmatte = 75mm
Spitzen-Temperatur = +200°C
Versorgungsspannung = 12 V dc
Abmessungen = 75 x 0,2 mm
Dicke = 0.2mm
Weitere Informationen:
Mattenform:
Kreis
Leistung:
4 W
Durchmesser Rundmatte:
75mm
Spitzen-Temperatur:
+200°C
Versorgungsspannung:
12 V dc
Abmessungen:
75 x 0,2 mm
Dicke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: heizmatte, 7983775, Automation, Prozessautomation, RS PRO, AR6268, Automation & Control Gear, Process Control, Heater Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel
NTC030HP00
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.