Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Spieß-Satz mit 3 Stangen für Fluke 1623-2 und Fluke 1625-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7983996
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     ES-162P3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskit
Erdungsset
erdungskit fluke
Zubehör Typ = Spieß-Satz mit 3 Stangen
Geeignet für den Einsatz mit = Fluke 1623-2 und Fluke 1625-2
Zur Verwendung mit Serie: = 1623 Series, 1625 Series

3 x Erdungsspieße, 1 x Erdungskabeltrommel mit rotem Draht (50 m), 1 x Erdungskabeltrommel mit blauem Draht (25 m). Erdungsspießsatz für 3-polige Messung. Der Fluke-Erdungsspießsatz ist für 3-polige Spannungsabfallmessungen erforderlich (Spießprüfung). Für den Einsatz mit Fluke 1623-2- und 1625-2 GEO-Erdungs-Testgeräten.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Spieß-Satz mit 3 Stangen
Geeignet für den Einsatz mit:
Fluke 1623-2 und Fluke 1625-2
Zur Verwendung mit Serie::
1623 Series, 1625 Series
Weitere Suchbegriffe: 7983996, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Fluke, ES162P32, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 276,85*
€ 322,81*
Frei Haus
ab € 275,64*
€ 323,87*
€ 5,95*
ab € 292,82*
€ 332,50*
Frei Haus
ab € 293,49*
€ 332,67*
Frei Haus
ab € 299,28*
€ 340,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4325170
ab € 2.532,25*
Zubehör
Fluke
4325155
ab € 1.652,16*
Zubehör
Fluke
4325181
ab € 3.574,94*
Zubehör
Fluke
4325162
ab € 2.689,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.