Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran Linearwandler Linearmessung, 60 V 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984003
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     LT-M-0900-S 0000X000X00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7984003
Automation
Sensoren
Bewegungssensoren
Encoder-Technologie = Linearmessung
Hub = 900mm
Versorgungsspannung = 60 V
IP Schutzart = IP60
Gesamthöhe = 34.5mm
Gesamtbreite = 978mm
Gesamttiefe = 33mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Nennstrom = 10 mA

Geradliniger Messumformer Gefran LT. Diese Modelle basieren auf potenziometrischer Technologie für jede Art der linearen Verschiebungsmessung. Der kürzlich verbesserte Messumformer bietet eine großartige Zuverlässigkeit für alle Einsatzbereiche. Stabilere Struktur für Anwendungen mit starken Vibrationen Einfache Installation Ideal für den Einsatz in Kunststoff-Spritzpressen, vertikalen Pressen und anderen Verarbeitungsmaschinen Wiederholbarkeit bis 0,01 mm Schutzart IP60 Lineare Bewegungssensoren für die Zylinderposition zur Servosteuerung Achsenantrieb mit Gewindegröße M5 und Montage mit mobilen Bügeln Keine Variation des elektrischen Ausgangssignals außer theoretischem elektrischem Hub Steckverbinderausgänge Typ DIN 43650 – ISO 4400, 4-polig
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Linearmessung
Hub:
900mm
Versorgungsspannung:
60 V
IP Schutzart:
IP60
Gesamthöhe:
34.5mm
Gesamtbreite:
978mm
Gesamttiefe:
33mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Nennstrom:
10 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,60*
€ 493,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.