Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 6200, Advanced PAT, Gerätetester, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984330
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-6200-2 DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Tester Typ = Advanced PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Manuell
Modellnummer = 6200
Gewicht = 3kg
Höhe = 100mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 240V
Betriebstemperatur min. = 0°C

DIN VDE 0404-1 und DIN VDE 0404-2, IEC/EN 61557, Teil 1, 2, 4, 6, 10, KAT. II, 300 V, Pol. 2. Messleitung, Prüfspitze, Abgreifklemme, Netzkabel, Koffer, Schnellstartübersicht, Handbuch auf CD. PAT-Prüfer Fluke 6200-2, deutsche Version. Der tragbare Geräteprüfer Fluke 6200-2 prüft die elektrische Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von tragbaren Geräten gemäß geltenden Vorschriften und Gesetzen. Mit seinen leistungsfähigen Selbsttestfähigkeiten und einfachen Bedienelementen einschließlich "One-Touch"-Prüfroutinen erhöht der PAT-Prüfer Fluke 6200-2 die Zahl der Prüfungen, die Sie pro Tag durchführen können, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Der PAT-Prüfer Fluke 6200-2 ist mit allen Eigenschaften ausgestattet, die Sie für das Prüfen tragbarer Geräte benötigen, und bietet eine komplette All-in-one-Lösung. Dedizierte Taste für jeden Test für "One Touch"-Prüfung Voreingestellte Werte für Bestanden/Nicht bestanden sparen Zeit Große, gut lesbare Anzeige Einfache Netzbuchse für den Anschluss von Geräten Getrennte IEC-Buchse für schnelle und einfache Prüfung von Netz- und Verlängerungskabeln Abnehmbare Prüfkabel für schnelle Ersetzung am Arbeitsort Integrierter Tragegriff Abmessungen: 200 x 275 x 114 mm Gewicht: 3,13 kg. Prüfspezifikationen. Einschalttest Erdungsprüfung (Rpe) Isolationsprüfung (RISO) Berührungsstromprüfung Ersatzleckstrom Last-/Leckstromprüfung: Laststrom Last-/Leckstromprüfung: Last-Anzeigebereich: 230 V Netzstrom Last-/Leckstromprüfung: Leckstrom PELV-Prüfung
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Advanced PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Manuell
Modellnummer:
6200
Gewicht:
3kg
Höhe:
100mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
240V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 7984330, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKE62002DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,85*
€ 1.525,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,46*
€ 1.514,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,45*
€ 1.478,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,67*
€ 1.407,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,63*
€ 1.395,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.