Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 6500, Advanced PAT, Gerätetester, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984334
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-6500-2 DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
Tester Typ = Advanced PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Manuell
Download = Ja
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 3kg
Höhe = 100mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 230V
Breite = 275mm

DIN VDE 0404-1 und DIN VDE 0404-2, IEC/EN 61557, Teil 1, 2, 4, 6, 10, KAT. II, 300 V, Pol. 2. Messleitung, Prüfspitze, Abgreifklemme, Netzkabel, Koffer, Schnellstartübersicht, USB-Stick, USB-Kabel, Handbuch auf CD. PAT-Prüfer Fluke 6500-2, deutsche Version. Der tragbare Geräteprüfer Fluke 6500-2 prüft die elektrische Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von tragbaren Geräten gemäß geltenden Vorschriften und Gesetzen. Mit seinen leistungsfähigen Selbsttestfähigkeiten und einfachen Bedienelementen einschließlich "One-Touch"-Prüfroutinen erhöht der PAT-Prüfer Fluke 6500-2 die Zahl der Prüfungen, die Sie pro Tag durchführen können, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Das Fluke 6500-2 ist geeignet für die Prüfung von 230-V- und 110-V-Geräten. Das Modell 6500-2 Modell führt alle erforderlichen Sicherheitsprüfungen durch: Erdungsprüfung niedrig (Schwach-/Starkstrom), Isolierung bis 500 V, 250 V, Leckstrom (PE-Strom, Tastverluststrom, Ersatzstrom), kann 110-V-Geräte (Erdungsprüfung, Isolierung) über das 110-V-Adapterkit prüfen. Integrierte QWERTY-Tastatur für schnelle Dateneingabe Speicher für zusätzlichen Datenspeicher und USB-Anschluss für Übertragung auf den PC Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung Voreingestellte, automatische Prüfabläufe für Benutzerkomfort Integrierte Standort-, Positions- und Beschreibungscodes für schnellere Datenverarbeitung Speicherprüfungsfunktion für größere Kontrolle vor Ort Dedizierte Taste für jeden Test für "One Touch"-Prüfung Voreingestellte Werte für Bestanden/Nicht bestanden sparen Zeit Große, gut lesbare Anzeige Einfache Netzbuchse für den Anschluss von Geräten Getrennte IEC-Buchse für schnelle und einfache Prüfung von Netz- und Verlängerungskabeln Abnehmbare Prüfkabel für schnelle Ersetzung am Arbeitsort Integrierter Tragegriff Abmessungen: 200 x 275 x 114 mm Gewicht: 3,13 kg. Prüfspezifikationen. Einschalttest Erdungsprüfung (Rpe) Isolationsprüfung (RISO) Berührungsstromprüfung Ersatzleckstrom RCD/FI-Prüfung: Auslösestrom RCD/FI-Prüfung: Auslösezeit Last-/Leckstromprüfung: Laststrom Last-/Leckstromprüfung: Last-Anzeigebereich: 230 V Netzstrom Last-/Leckstromprüfung: Leckstrom PELV-Prüfung
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Advanced PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Manuell
Download:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
3kg
Höhe:
100mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
230V
Breite:
275mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, fi-tester fluke, vde messgerät, 7984334, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKE65002DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,24*
€ 2.342,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,90*
€ 2.321,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,96*
€ 2.222,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,29*
€ 2.087,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,39*
€ 2.048,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4325143
ab € 381,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.