Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 6500, Advanced PAT, PAT-Prüfkit, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 6500, Advanced PAT, PAT-Prüfkit, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II
Artikel-Nr.:
     108EL-7984340
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     6500-2 DE DMS COMP
EAN/GTIN:
     5060641281355
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
Tester Typ = Advanced PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Manuell
Download = Ja
Modellnummer = 6500
Gewicht = 3kg
Höhe = 100mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 240V
Breite = 275mm

DIN VDE 0404-1 und DIN VDE 0404-2, IEC/EN 61557, Teil 1, 2, 4, 6, 10, KAT. II, 300 V, Pol. 2. Messleitung, Prüfspitze, Abgreifklemme, Netzkabel, Koffer, Schnellstartübersicht, USB-Stick, USB-Kabel, Handbuch auf CD, Software DMS COMPL. Fluke 6500-2 mit der Software DMS COMPL, deutsche Version. Der tragbare Geräteprüfer Fluke 6500-2 prüft die elektrische Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von tragbaren Geräten gemäß geltenden Vorschriften und Gesetzen. Mit seinen leistungsfähigen Selbsttestfähigkeiten und einfachen Bedienelementen einschließlich "One-Touch"-Prüfroutinen erhöht der PAT-Prüfer Fluke 6500-2 die Zahl der Prüfungen, die Sie pro Tag durchführen können, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Das Fluke 6500-2 ist geeignet für die Prüfung von 230-V- und 110-V-Geräten. Das Modell 6500-2 Modell führt alle erforderlichen Sicherheitsprüfungen durch: Erdungsprüfung niedrig (Schwach-/Starkstrom), Isolierung bis 500 V, 250 V, Leckstrom (PE-Strom, Tastverluststrom, Ersatzstrom), kann 110-V-Geräte (Erdungsprüfung, Isolierung) über das 110-V-Adapterkit prüfen. Integrierte QWERTZ-Tastatur für schnelle Dateneingabe Speicher für zusätzlichen Datenspeicher und USB-Anschluss für Übertragung auf den PC Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung Voreingestellte, automatische Prüfabläufe für Benutzerkomfort Integrierte Standort-, Positions- und Beschreibungscodes für schnellere Datenverarbeitung Speicherprüfungsfunktion für größere Kontrolle vor Ort Dedizierte Taste für jeden Test für "One Touch"-Prüfung Voreingestellte Werte für Bestanden/Nicht bestanden sparen Zeit Große, gut lesbare Anzeige Einfache Netzbuchse für den Anschluss von Geräten Getrennte IEC-Buchse für schnelle und einfache Prüfung von Netz- und Verlängerungskabeln Abnehmbare Prüfkabel für schnelle Ersetzung am Arbeitsort Integrierter Tragegriff Abmessungen: 200 x 275 x 114 mm Gewicht: 3,13 kg. Prüfspezifikationen. Einschalttest Erdungsprüfung (Rpe) Isolationsprüfung (RISO) Berührungsstromprüfung Ersatzleckstrom RCD/FI-Prüfung: Auslösestrom RCD/FI-Prüfung: Auslösezeit Last-/Leckstromprüfung: Laststrom Last-/Leckstromprüfung: Last-Anzeigebereich: 230 V Netzstrom Last-/Leckstromprüfung: Leckstrom PELV-Prüfung. Software DMS COMPL. Bequeme, erweiterbare Software für die Verwaltung und Berichte zu Geräteprüfungen Klare und logische Hierarchie Leicht zu handhabende Verzeichnisstruktur Messdatenübertragung vom Prüfgerät zum PC Neue Datenaufzeichnungen, Testergebnisse können schnell und einfach ausgedruckt werden Drucken von Testberichten Unterstützt FLUKE 1650 und FLUKE 6500
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Advanced PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Manuell
Download:
Ja
Modellnummer:
6500
Gewicht:
3kg
Höhe:
100mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
240V
Breite:
275mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, fi-tester fluke, vde messgerät, 7984340, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, 65002DEDMSCOMP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,47*
€ 1.742,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,66*
€ 1.721,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,21*
€ 1.646,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,75*
€ 1.543,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,35*
€ 1.506,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.