Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 100BaseTX, 10BaseT Ethernet-Controller MII Voll-Duplex, Halb-Duplex 12 Mbps, 480Mbit/s 3,3 V, QFN 56-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 100BaseTX, 10BaseT Ethernet-Controller MII Voll-Duplex, Halb-Duplex 12 Mbps, 480Mbit/s 3,3 V, QFN 56-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7985245
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9500AI-ABZJ
EAN/GTIN:
     5059040161399
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Netwerk-Typ = 100BaseTX, 10BaseT
Interface = Controller-IC
Übertragungsmodus = Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang = 12 Mbps, 480Mbit/s
Loopback-Modus = Intern
Unterstützter Standard = IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 56
Auto-Negotiation = Ja
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

LAN9500 USB auf 10/100 Ethernet-Controller
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
100BaseTX, 10BaseT
Interface:
Controller-IC
Übertragungsmodus:
Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang:
12 Mbps, 480Mbit/s
Loopback-Modus:
Intern
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
56
Auto-Negotiation:
Ja
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
8.15 x 8.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7985245, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN9500AIABZJ, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 8,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,59*
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 8,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,61*
€ 10,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,33*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,19*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.