Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 100BaseTX, 10BaseT Ethernet-Controller Voll-Duplex, Halb-Duplex 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbit/s 3,3 V, QFN 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 100BaseTX, 10BaseT Ethernet-Controller Voll-Duplex, Halb-Duplex 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbit/s 3,3 V, QFN 64-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7985248
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9514I-JZX
EAN/GTIN:
     5059040119710
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Netwerk-Typ = 100BaseTX, 10BaseT
Interface = Controller-IC
Übertragungsmodus = Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbit/s
Loopback-Modus = Intern
Unterstützter Standard = IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 64
Auto-Negotiation = Ja
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 9.1 x 9.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

USB-2.0-Hub und 10/100-Ethernet-Controller LAN9514/9514i
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
100BaseTX, 10BaseT
Interface:
Controller-IC
Übertragungsmodus:
Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang:
1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbit/s
Loopback-Modus:
Intern
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
64
Auto-Negotiation:
Ja
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
9.1 x 9.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7985248, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN9514IJZX, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,43*
€ 13,51*
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 14,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 7,97*
€ 15,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.