| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7989036 Herst.-Nr.: 74HC595S16-13 EAN/GTIN: 5059043821801 |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = SOIC Logikfunktion = Schieberegister Anzahl der Zustände = 8 Logikfamilie = HC Montage-Typ = SMD Betriebsart = Seriell - Parallel Anzahl der Elemente = 1 Pinanzahl = 16 Arbeitsspannnung min. = 2 V Arbeitsspannnung max. = 6 V Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm Direction Typ = Uni-Directional
74HC-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HC-Produktfamilie von DiodesZetex besteht aus Hochgeschwindigkeits-Logikgeräten, die CMOS-Schaltkreise verwenden. Es ist eine Serie von Logik-ICs für allgemeine Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch. Eine Vielzahl von Typen sind erhältlich, die Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Decoder und Demultiplexer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter, Zähler und Schieberegister umfassen.. Versorgungsspannungsbereich: 2 V bis 6 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C) Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | SOIC | Logikfunktion: | Schieberegister | Anzahl der Zustände: | 8 | Logikfamilie: | HC | Montage-Typ: | SMD | Betriebsart: | Seriell - Parallel | Anzahl der Elemente: | 1 | Pinanzahl: | 16 | Arbeitsspannnung min.: | 2 V | Arbeitsspannnung max.: | 6 V | Abmessungen: | 10 x 4 x 1.5mm | Direction Typ: | Uni-Directional |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 7989036, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, DiodesZetex, 74HC595S1613, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs |
| | |
| |