Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
Antistatische Verpackung
>
Artikel
RS PRO ESD-Schaum ableitend Pink, Stärke 6mm x 800mm x 1m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7989326
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7989326
EAN/GTIN:
5056112165590
Suchbegriffe:
7989326
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Antistatische Verpackung
Verpackungstyp = ESD-Schaumstoff
Typ = Schaumstoff
Farbe = Pink
Länge = 1m
Materialstärke = 6mm
Breite = 800mm
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Statische Abschirmung = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^7 → < 1 x 10^11Ω
RS PRO
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
ESD-Schaumstoff
Typ:
Schaumstoff
Farbe:
Pink
Länge:
1m
Materialstärke:
6mm
Breite:
800mm
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Statische Abschirmung:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^7 → < 1 x 10^11Ω
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
Antistatische Verpackung
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
VER29164
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
ESD Control & Clean Room
,
Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abfallbehälter, 1, 320mm, 285mm
RS Pro
8157006
ab € 29,17*
Zubehör
RS PRO Abfallsack, 500, 450mm, 600mm
RS Pro
8157000
ab € 116,23*
Zubehör
RS PRO ESD Beutel ableitend Pink x 505mm x 405mm, 5 Stück
RS Pro
8153483
ab € 44,73*
Zubehör
RS PRO ESD Box Leitfähig, H: 16mm L: 15mm B: 12mm, Polypropylen
RS Pro
8157003
ab € 4,03*
Zubehör
RS PRO Tisch ESD-Matte Gelb für Chemikalienbeständigkeit, Kontinuierliche Überwachung, Löten, 2mm x 1.2m x 1.2m
RS Pro
8157016
ab € 332,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen