Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
CANbus Transceiver
>
Artikel
Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver Gemäß IEC 61000-4-2, Standby 70 mA, PDIP 8-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7990212
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
MCP2561-E/P
EAN/GTIN:
5059040145825
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = Gemäß IEC 61000-4-2
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.2 x 7.1 x 5mm
Länge = 10.2mm
Breite = 7.1mm
Höhe = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
Gemäß IEC 61000-4-2
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.2 x 7.1 x 5mm
Länge:
10.2mm
Breite:
7.1mm
Höhe:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
CAN-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
can-bus transceiver
,
7990212
,
Halbleiter
,
Schnittstellen
,
CAN-Schnittstellen-ICs
,
Microchip
,
MCP2561EP
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS ACT45B Gleichtaktdrossel, 100 μH, 2.000 Ω / 10 MHz, 2Ω, 150 mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, -40 °C → +150 °C. SMD
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen