Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Wandhalterung, für SRX-Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Wandhalterung, für SRX-Gehäuse SR/SRN
Artikel-Nr.:
     108EL-7990600
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AA1206X SRX-AA1206X
EAN/GTIN:
     8015646775122
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Wandhalterung
Zur Verwendung mit = SRX-Gehäuse
Material = Edelstahl
Serie = SR/SRN

IEC EN 62208, IEC EN 60439-1, IEC 61439-1-2 UL-Zertifizierungen (Underwriters Laboratories) Ex. Gehäuse haben keine haben Kabeleinführungsflanschen und keine Innentür. ABB SRX-Gehäuse. Die Gehäuse der Serie SRX bestehen aus Edelstahl von ABB sind so ausgelegt, dass sie einen hohen Standard an Schutz und Festigkeit sowie ein sehr hohes Maß an Hygiene bieten. Eigenschaften und Vorteile. • Leicht an der Wand oder am Boden zu montieren • Türanschlag links oder rechts möglich • Schutzart IP66, d. h. Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser • IK10-Schutz gegen 20 Joule Stoß. Entspricht dem Aufprall von 5 kg Masse, die von 400 mm Höhe auf eine Aufprallfläche fallen gelassen wird • Hergestellt aus Edelstahl 304, wodurch die Gehäuse oxidations- und korrosionsbeständig sind • Chassisplatte im Lieferumfang enthalten • Normale Betriebsbedingungen: -25 bis +55 °C. Typische Anwendungen:. Die wandmontierten Gehäuse SRX sind ideal für Umgebungen wie die Nahrungsmittelindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie und Krankenhäuser geeignet. Die Gehäuse sind auch eine großartige Wahl zum Aufbau kleiner und mittelgroßer Schalttafeln für die Automatisierung und Verteilung.
Weitere Informationen:
Typ:
Wandhalterung
Zur Verwendung mit:
SRX-Gehäuse
Material:
Edelstahl
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 7990600, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, AA1206XSRXAA1206X, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 55,75*
€ 77,27*
44 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,82*
€ 294,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.