| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7998844 Herst.-Nr.: 7998844 EAN/GTIN: 5056112166047 |
| |
|
| | |
| IP Schutzart = IP 67 Gehäusematerial = Aluminium Anschlussausführung = M20 Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX°C
Schalterkasten APL510N. Pulverbeschichteter Aluminium-Schalterkasten gemäß IP67 mit 2 x 1-poligem Umschalter zur Anzeige der Positionen vollständig geöffnet und vollständig geschlossen. Robuste und kompakte Bauweise mit Signalleuchte für hohe Sichtbarkeit. Unverlierbare Deckelschrauben werden während der Installation und Wartung sicher gehalten. Anschraubdeckel zur Sicherung der Schutzart gemäß IIC. Die federbelastete Kerbschaft-Nocken sind leicht ohne Werkzeug einstellbar. Zwei Kabeleinführungen vorhanden. Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss Schutzart IP67 Gehäuseoberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung (schwarz) Wellenmaterial: Edelstahl Kabeleinführungen: 2 x M20 (optional PG13,5 und 3/4 Zoll NPT und M25) Endschaltertyp: 2 x 1-poliger Umschalter, mechanisch Sensortyp: 2 x P und F NJ2-v3-N-Näherungssensoren Sensorschutzausführung: ATEX IIG Eexia IIC T6 Spannung/Strom: 250 V ac / 16 A, 125 V ac / 16 A, 250 V dc / 0,3 A, 125 V dc / 0,6 A Umgebungstemperatur: –20 °C → +60 °C Weitere Informationen: | | IP Schutzart: | IP 67 | Gehäusematerial: | Aluminium | Anschlussausführung: | M20 | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 7998844, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, SWBOXEX, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| |