| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7998850 Herst.-Nr.: 482855 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschluss = BSP1/2 Einstelldruck max. = 4bar Temperatur max. = +350°C Zur Verwendung mit = Dampf Auslass Größe = BSP 3/4 Gehäusematerial = Edelstahl Gewindegröße = 1/2Zoll Gewinde Fitting Typ = BSP
Sicherheits- und Entlastungsventil 1216FML. Anwendungen: Dampf Min. Einstelldruck: 0,2bar g Überdruck: 10 % Auslassgase 10 %, Flüssigkeiten 20 % Anschlüsse: Gewinde BSP / NPT Entladungskoeffizienten k = 0,55 für Gase, k = 0,48 für Flüssigkeiten Design EN 12516-1, EN 4126-1/7 DIN 259 und ANSI B2.1 Nennstrom PN-40 Werkstoff: Edelstahl 316L Werkstoffe EN Temperaturbereich: –10 → +350 °C Inspektion EN-4126-1/7 Weitere Informationen: | | Anschluss: | BSP1/2 | Einstelldruck max.: | 4bar | Temperatur max.: | +350°C | Zur Verwendung mit: | Dampf | Auslass Größe: | BSP 3/4 | Gehäusematerial: | Edelstahl | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Gewinde Fitting Typ: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7998850, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Druckentlastungsventile, TOSACA, 482855, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Relief Valves |
| | |
| |