Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSACA Edelstahl Überdruckventil BSP1, max. 3bar +350°C max. für Dampf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7998878
Hersteller:
     TOSACA
Herst.-Nr.:
     482860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 3bar
sicherheitsventil
Anschluss = BSP1
Einstelldruck max. = 3bar
Temperatur max. = +350°C
Zur Verwendung mit = Dampf
Auslass Größe = BSP 1
Gehäusematerial = Edelstahl
Gewindegröße = 1Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSP

Sicherheits- und Entlastungsventil 1216FML. Anwendungen: Dampf Min. Einstelldruck: 0,2bar g Überdruck: 10 % Auslassgase 10 %, Flüssigkeiten 20 % Anschlüsse: Gewinde BSP / NPT Entladungskoeffizienten k = 0,55 für Gase, k = 0,48 für Flüssigkeiten Design EN 12516-1, EN 4126-1/7 DIN 259 und ANSI B2.1 Nennstrom PN-40 Werkstoff: Edelstahl 316L Werkstoffe EN Temperaturbereich: –10 → +350 °C Inspektion EN-4126-1/7
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP1
Einstelldruck max.:
3bar
Temperatur max.:
+350°C
Zur Verwendung mit:
Dampf
Auslass Größe:
BSP 1
Gehäusematerial:
Edelstahl
Gewindegröße:
1Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Weitere Suchbegriffe: 7998878, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Druckentlastungsventile, TOSACA, 482860, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Relief Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.