| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7998979 Herst.-Nr.: 7998979 EAN/GTIN: 5056112166238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzen-Form = Meißel konisch Zur Verwendung mit = AT60D, AT80D Abtriebsgröße = 1,2 mm Spitzenserie = AT
Lötspitzen von RS PRO. Die Lötspitzen dieser Serie von RS PRO bieten Qualität und Zuverlässigkeit für alle Ihre Lötbedürfnisse. Diese Serie umfasst diverse Formen und Größen. Diese Lötspitzen von RS PRO sind kleiner, sodass eine effiziente Übertragung der Wärme bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Leistung möglich ist.. Erhältliche Lötspitzen:. Womit werden sie verwendet? Lötspitzen von RS PRO für die Lötstationen 799-8939 und 799-8948. Erhältliche Ausführungen: ; 799-8976 799-8976 – 0,2 mm, Rundform ; 799-8979 799-8979 – 1,2 mm, konischer Meißel ; 799-8973 799-8973 – 2,4mm, konischer Meißel ; 799-8982 799-8982 – 3,2mm, konischer Meißel ; 799-8985 799-8985 – 0,8 mm, gerade, konisch ( ; 799-8989 799-8989 ) – 2 mm, konische Fase Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzen-Form: | Meißel konisch | Zur Verwendung mit: | AT60D, AT80D | Abtriebsgröße: | 1,2 mm | Spitzenserie: | AT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, rs pro lötspitze, 7998979, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, 900MT12D, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |