Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux D30N AC Stromzange Ø 64mm, CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7998995
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120049A
EAN/GTIN:
     3760171412442
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Genauigkeit max. = 0,5 %
Leiterdurchmesser max. = 64mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V, CAT IV 300V
Bandbreite max. = 5kHz
Bandbreite = 5kHz

IEC 1010-2-032, 600 V Kategorie III Verschmutzungsgrad 2, 300 V Kategorie IV Verschmutzungsgrad 2. Bedienungshandbuch. D30N-Stromzange für Wechselstrom. Die D30N-Stromzange bietet Echt-Effektivwerte und genaue Signalwiedergabe. Die rechteckigen Backen können zum Klemmen großer Kabeldurchmesser oder Busschienen verwendet werden. Diese Stromzange kann auch zusammen mit Multimetern, Oberwellen- und Strommessgeräten, Protokollierungsgeräten und anderen Instrumenten verwendet werden, die Wechselstromeingang ermöglichen. Stromkaliber: 1 A ac bis 2400 A ac (3000 A für Temperatur ; 35 °C) Bandbreite: 30 Hz bis 5 kHz Max. Zangenöffnung: 90 mm Ausgang: zwei Sicherheitsbuchsen (4 mm)
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Genauigkeit max.:
0,5 %
Leiterdurchmesser max.:
64mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300V
Bandbreite max.:
5kHz
Bandbreite:
5kHz
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, 7998995, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120049A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,87*
€ 494,51*
€ 6,90*
ab € 428,80*
€ 495,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,83*
€ 501,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 450,81*
€ 536,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,70*
€ 638,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,41*
€ 631,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,09*
€ 583,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120064
ab € 442,53*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120050A
ab € 515,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120051A
ab € 548,95*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120052A
ab € 412,58*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120053A
ab € 549,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120054A
ab € 568,91*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120055A
ab € 457,08*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120056A
ab € 536,83*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120057A
ab € 710,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.