Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MN73 AC Stromzange Ø 20mm, CAT III 600V / 200A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7999064
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120421
EAN/GTIN:
     3760171412978
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 200A ac
Genauigkeit max. = ≤ 1 %
Leiterdurchmesser max. = 20mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V, CAT IV 300V
Ausgangstyp = Strom
Steckertyp = 4-mm-Sicherheitsstecker
Kabellänge ausgezogen = 1.5m
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = MN73V

Bedienungshandbuch. Stromzange MN73 für Wechselstrom. Die Stromzange hat einen großen Messbereich (bis zu 200 A). Die Stromzange MN73 kann auch sehr niedrige Ströme messen. Nennströme: 0,01 A ac bis 2,4 A ac und 0,1 A ac bis 200 A ac Bandbreite: 40 Hz bis 10 kHz Betriebsspannung: 600 V RMS Max. Zangenöffnung: 20 mm Ausgang: 1,5 m zweiadriges Kabel mit doppelter oder verstärkter Isolierung, abgeschlossen mit 2 abgewinkelten Sicherheitssteckern (4 mm) Elektrische Sicherheit: IEC 1010-1 und IEC 1010-2-032 600 V Kategorie III, Verschmutzungsgrad 2 300 V Kategorie IV, Verschmutzungsgrad 2
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
200A ac
Genauigkeit max.:
≤ 1 %
Leiterdurchmesser max.:
20mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300V
Ausgangstyp:
Strom
Steckertyp:
4-mm-Sicherheitsstecker
Kabellänge ausgezogen:
1.5m
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
MN73V
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, multimeter, 7999064, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120421, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,53*
€ 353,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,58*
€ 358,56*
€ 6,90*
ab € 313,68*
€ 380,66*
Frei Haus
ab € 337,11*
€ 384,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 329,15*
€ 384,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,66*
€ 452,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 104,02*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 127,09*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 138,46*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 139,48*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 138,77*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 139,30*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 173,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 183,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 221,66*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 221,82*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 220,08*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 239,44*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 262,57*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 172,73*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 186,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.