| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7999320 Herst.-Nr.: 7999320 EAN/GTIN: 5056112166276 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Stichsägeblatt Anwendung = Metalle Schneidenlänge = 50mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 21 Zahnteilung = 1.2mm Packungsinhalt = 5 Klingenmaterial = HSS
RS Pro T-Schaft Stichsägeblattsatz für Metall, 50 mm Schnittlänge, 5erDas RS Pro T-Schaft-Stichsägeblatt aus Schnellstahl (HSS) mit einer Schnittlänge von 50 mm ist ideal für schnelle Schnitte durch Metall. Mit 21 Zähnen pro Zoll und einem Zahnabstand von 1,2 mm wurde die Klinge entwickelt, um Ihnen genaue Schnitte zu ermöglichen, ohne gezackte Kanten zu hinterlassen. Das zunehmend standardmäßige T-Schaft-Format bedeutet, dass diese Klingen leicht gewechselt werden können und eine enge Passform in der Stichsäge bieten. Sie sind ideal für den Einsatz auf Weichstahl, Aluminium und Kupfer. Die Klingen werden in einer Packung mit fünf Stück geliefert, und jede Klinge ist zur einfachen Identifizierung gekennzeichnet. HSS-Stichsägeblätter sind in der Bau- und Automobilindustrie sowie in einer Vielzahl von Heimwerkeraufgaben weit verbreitet. Als Teil der RS Pro Serie wurden die Klingen gründlich getestet, sodass Sie sich auf ihre Qualität und Zuverlässigkeit verlassen können.Eigenschaften und Vorteile• Stichsägeblätter für den Einsatz in T-Schaft-kompatiblen Stichsägen • Packung mit 5 Stück • HSS-Material (Hochgeschwindigkeitsstahl) • Geeignet zum Schneiden von Metall • Gesamtlänge von 75 mm, Schnittlänge von 50 mm • 21 Zähne pro Zoll • Zahnabstand 1,2 mm • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Stichsägeblatt | Anwendung: | Metalle | Schneidenlänge: | 50mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 21 | Zahnteilung: | 1.2mm | Packungsinhalt: | 5 | Klingenmaterial: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7999320, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, RS PRO, S1059TH7521, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| |