| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7999336 Herst.-Nr.: 7999336 EAN/GTIN: 5056112166290 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Stichsägeblatt Anwendung = Holz Schneidenlänge = 75mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 6 Zahnteilung = 4.2mm Packungsinhalt = 5 Klingenmaterial = HCS
Stichsägeblätter. Professionelle Stichsägeblätter für den Einsatz in Akkuwerkzeugen. Sägeblätter sind separat erhältlich für das saubere Schneiden von Holz, Metall und Keramik mit hoher Geschwindigkeit. Die Anwendung ist an der Seite des Sägeblatts zur leichten Identifikation des richtigen Teils für die Arbeit gekennzeichnet HSS-Sägeblätter zum Schneiden von Metall Sägeblätter mit hohem Kohlenstoffstahlgehalt zum Schneiden von Holz Karbidsägeblätter zum Schneiden von Keramik 5 Bits je Packung Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Stichsägeblatt | Anwendung: | Holz | Schneidenlänge: | 75mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 6 | Zahnteilung: | 4.2mm | Packungsinhalt: | 5 | Klingenmaterial: | HCS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7999336, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, RS PRO, S1059TC10006G, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| |