Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Artikel
RS PRO Bi-Metall Stichsägeblatt, Schnittlänge 75mm / 12 TPI, 5 Stück für Metalle, Holz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7999386
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7999386
EAN/GTIN:
5056112166436
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt 75mm
stichsägeblatt
Sägeblattart = Stichsägeblatt
Anwendung = Metalle, Holz
Schneidenlänge = 75mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 12
Zahnteilung = 2.1mm
Packungsinhalt = 5
Klingenmaterial = Bi-Metall
Bimetall = Ja
Stichsägeblätter. Professionelle Stichsägeblätter für den Einsatz in Akkuwerkzeugen. Sägeblätter sind separat erhältlich für das saubere Schneiden von Holz, Metall und Keramik mit hoher Geschwindigkeit. Die Anwendung ist an der Seite des Sägeblatts zur leichten Identifikation des richtigen Teils für die Arbeit gekennzeichnet HSS-Sägeblätter zum Schneiden von Metall Sägeblätter mit hohem Kohlenstoffstahlgehalt zum Schneiden von Holz Karbidsägeblätter zum Schneiden von Keramik 5 Bits je Packung
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Stichsägeblatt
Anwendung:
Metalle, Holz
Schneidenlänge:
75mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
12
Zahnteilung:
2.1mm
Packungsinhalt:
5
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Bimetall:
Ja
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Elektrowerkzeugzubehör
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
7999386
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Elektrowerkzeugzubehör
,
Sägeblätter
,
RS PRO
,
S1059TB10012
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Power Tool Accessories
,
Saw Blades
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Ersatzmesser, Stahl, 100 Stück
RS Pro
4846181
ab € 13,86*
Zubehör
RS PRO Handschaber
RS Pro
3497328
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen