Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
Sifam Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 21.5mm x 17.7mm x 10mm, Rund Schaft 6mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7999402
Hersteller:
Sifam
Herst.-Nr.:
SP211 006 BLACK
EAN/GTIN:
5060641229036
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6mm
Schaft Typ = Rund
Knauf-Höhe = 17.7mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Weiß
Tiefe = 10mm
Material = Nylon
Mattierte Klemmhülsen (Ausführung 1). Diese Auswahl an mattierten Spannzangenknöpfen von Sifam ist funktional und schlicht. Diese Spannzangenknöpfe sind mit verschiedenen Aufsteckzubehörteilen wie Skalenschürzen und Mutternabdeckungen kompatibel und daher ebenso vielseitig wie praktisch. Eigenschaften und Vorteile:. Klemmhülsen mit vier Durchmessern und einer Auswahl an Klemmhülsengrößen für verschiedene Potenziometerachsen usw. Die Ausführungen mit 21 und 29 mm enthalten eine 8-mm-AF-Befestigungsmutter und eine Vertiefung im Sockel, die die Befestigungsmutter des Bedienelements aufnimmt. Die Ausführungen mit 11 und 15 mm enthalten runde Muttern mit Schlitzen. Befestigungswerkzeuge zum Festziehen der Klemmhülsen sind separat erhältlich. Sie sind jedoch nicht groß genug, um die Befestigungsmutter des Bedienelements zu umfassen; Mutternabdeckungen sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6mm
Schaft Typ:
Rund
Knauf-Höhe:
17.7mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Weiß
Tiefe:
10mm
Material:
Nylon
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
sifam drehknopf
,
7999402
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Potentiometer Knöpfe
,
Sifam
,
SP211006BLACK
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,94*
€ 55,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,86*
€ 43,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,16*
€ 39,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam Potentiometer Drehknopfkappe Grau Ø 21.5mm
Sifam
C210-GRY
ab € 1,84*
Zubehör
Sifam Potentiometer Drehknopfkappe Grau, Zeiger Schwarz Ø 21.5mm
Sifam
C211-GRY
ab € 3,87*
Zubehör
Sifam Potentiometer Drehknopfkappe Rot Ø 21.5mm
Sifam
C210-RED
ab € 1,84*
Zubehör
Sifam Potentiometer Drehknopfkappe Rot, Zeiger Weiß Ø 21.5mm
Sifam
C211-RED
ab € 3,88*
Zubehör
Sifam Potentiometer Drehknopfkappe Schwarz, Zeiger Weiß Ø 21.5mm
Sifam
C211-BLK
ab € 3,87*
Zubehör
Sifam Zeiger-Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 21.5mm
Sifam
P210BK
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen