Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1100R Drosselspule, 47 μH, ±10%, 500mA / R-DC 540mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8004366
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     11R473C
EAN/GTIN:
     5059041204699
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 500mA
Gleichstromwiderstand max. = 540mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 5mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 7.5mm
Resonanzfrequenz max. = 1kHz
Anschlussraster = 2mm
Serie = 1100R
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Induktivitäten mit radialem Anschluss Murata, Serie 1100R. Die Induktivitäten der Serie 1100R sind Universalinduktivitäten für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke Niedriger Gleichstromwiderstand bis zu 3,0 A Idc 1,0 bis 470 μH Induktivität
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
500mA
Gleichstromwiderstand max.:
540mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
5mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 7.5mm
Resonanzfrequenz max.:
1kHz
Anschlussraster:
2mm
Serie:
1100R
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8004366, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 11R473C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.