Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 8200 Drosselspule, 47 μH 250mA, 332C Gehäuse 3.2mm / ±10%, 17MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8004432
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     82473C
EAN/GTIN:
     5059041652506
Suchbegriffe:
Drosselspule
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 250mA
Gehäuse-Form = 332C
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.69Ω
Serie = 8200
Resonanzfrequenz max. = 17MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Miniatur-Drahtinduktivitäten Serie 8200. Die Serie 8200 umfasst Miniatur-SMD-Leistungsinduktivität mit I-core. Sie wurden entwickelt für den Einsatz in Leistungsanwendungen mit begrenztem Platz und begrenzter Höhe auf der Leiterplatte wie ExpressCard™-Technologie, Handgeräte, DC/DC-Wandler und Notebooks bis zu 2,0A Idc 1,0 μH bis 470 μH Niedriger Rdc Ultraflach
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
250mA
Gehäuse-Form:
332C
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.69Ω
Serie:
8200
Resonanzfrequenz max.:
17MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8004432, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 82473C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.