Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.5A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.5A, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-8006797
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     48037-0001
EAN/GTIN:
     5059039260096
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker molex
usb a stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 150,0 V
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Molex-USB-Leiterplattenstecker. Eine Serie von abgeschirmten Molex-USB-Leiterplattensteckern der Serie 48037, Typ A. ; 800-6772 800-6772 SMD, gerade Laschen ; 800-6788 800-6788 SMD, abgewinkelte Laschen, Schale ; 800-6778 800-6778 SMD, abgewinkelte Laschen, gerollt ; 800-6797 800-6797 Durchgangsbohrung, abgewinkelte Laschen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
150,0 V
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 8006797, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 480370001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,11*
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,17*
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,81*
1 Tag
18243
1
€ 14,99*
ab € 0,719*
€ 2,02*
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC001529
ab € 2,28*
Zubehör
Multicomp
MC001530
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.