| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8006839 Herst.-Nr.: 67643-0910 EAN/GTIN: 5059039301287 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anzahl der Ports = 1 Nennstrom = 1.5A Betriebsspannung = 30,0 V Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Betriebstemperatur min. = -40.0°C Betriebstemperatur max. = +85°C
USB-Leiterplattenbuchsen-Steckverbinder Molex des Typs A, Serie 67643. Rechtwinklige USB-Buchsenleisten-Steckverbinder des Typs A für die Leiterplattenmontage, Serie 67643, mit vollständiger Abschirmung, Leiterplattenaufnahme und Halterungen sowie Führung und Ausrichtung für präzises Stecken. Diese USB-Steckverbinder des Typs A, Serie 67643, haben 0,76 μm vergoldete oder hauchvergoldete Kontakte und sind geeignet für den Einsatz mit einer Leiterplattenstärke von 1,6 mm. Best.-Nr. ; 800-6867 800-6867 und ; 800-6879 800-6879 haben weiße, wärmebeständige Nylon-Gehäuse Best.-Nr. ; 904-8200 904-8200 hat ein schwarzes, wärmebeständiges Nylon-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anzahl der Ports: | 1 | Nennstrom: | 1.5A | Betriebsspannung: | 30,0 V | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Betriebstemperatur min.: | -40.0°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8006839, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 676430910, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,56* | € 1,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,11* | € 2,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,91* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|