Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCC Drosselspule, 820 nH 20A mit Ferrit-Kern, 1090 Gehäuse 10.9mm / ±20%, 120MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8008383
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443330082
EAN/GTIN:
     5059042592115
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 820 nH
Gleichstrom max. = 20A
Gehäuse-Form = 1090
Länge = 10.9mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 9.3mm
Abmessungen = 10.9 x 10 x 9.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.35mΩ
Serie = WE-HCC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 120MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten Serie WE-HCC. Würfelförmige magnetisch geschirmte SMD-Induktivität Serie WE-HCC für hohe Ströme mit besonders guten Induktivitätswerten und hohen Sättigungsströmen. Sie werden besonders in Hochleistungs-DC/DC-Wandlern eingesetzt, und die Anwendungen umfassen: Grafikkarten, Laptops, Industriecomputer, Hauptplatinen, Hochstrom-Schaltregler, DC/DC-Wandler, Mehrphasen-Schaltregler, Filter
Weitere Informationen:
Induktivität:
820 nH
Gleichstrom max.:
20A
Gehäuse-Form:
1090
Länge:
10.9mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
9.3mm
Abmessungen:
10.9 x 10 x 9.3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.35mΩ
Serie:
WE-HCC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
120MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8008383, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443330082, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.