Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jay Electronique Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jay Electronique Sender
Jay Electronique Sender
Artikel-Nr.:
     108EL-8008667
Hersteller:
     JAY Electronique
Herst.-Nr.:
     OREV41SL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Versorgungsspannung max. = +50 °C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Funksender Orion. Die Fernsteuerungseinheiten der Serie Orion von Jay Electronique wurden entwickelt, um die Ansprüche einer Vielzahl von Standard- und Industrieanwendungen zu erfüllen. Dieser kompakte und leichte Sender bietet mehr Bewegungsfreiheit und ist dabei leicht zu bedienen.. Produktbereich an Fernbedienungen im Radiofrequenzbereich, für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. Europäische Frequenzband von 433 bis 434 MHz mit 18 möglichen Frequenzen. Programmierung verschiedener Funktionen über Kodier-Schiebeschalter oder Mikroschalter Kompakte, leichte und widerstandsfähige Sender. "Ein/Aus"-Tasten bei verschiedenen Modellen Anwendungen: Hubvorrichtungen, Hubtische, Förderer, Heben von industriellen Blockierungen. Ein Satz mit 60 rechteckigen S/W-Funktionsetiketten (OWE301) für Industrie- und Multifunktionssender.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung max.:
+50 °C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 8008667, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, Jay Electronique, OREV41SL1, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAY Electronique
ORRS42L1F
ab € 337,08*
Zubehör
JAY Electronique
ORRS21L1F
ab € 275,23*
Zubehör
JAY Electronique
ORRS21L1U
ab € 275,05*
Zubehör
JAY Electronique
ORCLU
ab € 160,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.