Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 16kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, UDFN, 1000ns SMD 2K x 8 Bit, 2k x 8-Pin 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8009819
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C16HU4I-GT3
EAN/GTIN:
     5059042568288
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = UDFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8
Abmessungen = 3.05 x 2.05 x 0.5mm
Anzahl der Wörter = 2k

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
UDFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8
Abmessungen:
3.05 x 2.05 x 0.5mm
Anzahl der Wörter:
2k
Weitere Suchbegriffe: 8009819, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C16HU4IGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.