| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8010800 Herst.-Nr.: 15324982 EAN/GTIN: 5060641222068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Kabeldichtung Serie = Metri-Pack
Delphi-Metri-Pack-280-Kabeldichtungen für gekapselte Kfz-Buchsenleisten. Eine Serie von Kabeldichtungen für den Einsatz mit den Metri-Pack-Kfz-Steckverbindern der Serie 280. Diese Metri-Pack-280-Kabeldichtungen sind erhältlich für eine Vielzahl von Kabelgrößen und bestehen aus farbcodiertem Silikon. Best.-Nr. ; 801-0816 801-0816 ist blau und ist für den Einsatz mit einem Kabeldurchmesser von 4,30 bis 3,45 mm vorgesehen Best.-Nr. ; 801-0812 801-0812 ist grau und ist für den Einsatz mit einem Kabeldurchmesser von 3,49 bis 2,81 mm vorgesehen Best.-Nr. ; 801-0800 801-0800 ist grün und ist für den Einsatz mit einem Kabeldurchmesser von 2,85 bis 2,03 mm vorgesehen Best.-Nr. ; 801-0819 801-0819 ist dunkelrot und ist für den Einsatz mit einem Kabeldurchmesser von 1,70 bis 1,29 mm vorgesehen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Kabeldichtung | Serie: | Metri-Pack |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8010800, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Steckverbinder Dichtung, Delphi, 15324982, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Seals |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |