Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode, 1600V / 110A, 7-Pin TO-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8011531
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDMA110P1600TG
EAN/GTIN:
     5059041645164
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
PIN-Diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = TO-240
Dauer-Durchlassstrom max. = 110A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 7
Maximaler Spannungsabfall = 1.42V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2.16kA

Zweifach-Diodenmodul Serie MDMA, IXYS
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
TO-240
Dauer-Durchlassstrom max.:
110A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
7
Maximaler Spannungsabfall:
1.42V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2.16kA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 8011531, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, MDMA110P1600TG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.