Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact THT Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8017797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais phoenix contact
halbleiterrelais
Montage Typ = THT
Steuerspannung max. = 6 V DC
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 4 → 6 V
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 0,02 ms
Abmessungen = 28 x 5 x 15mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

Phoenix Contact SPS-RSC-Serie. Ein- und zweipolige Relais und Optokoppler für SPS-Schnittstellen haben das gleiche Profil. Deshalb können die Module in jeder beliebigen Konfiguration mit einem gemeinsamen Brückensystem und dem gleichen Zubehör installiert werden. Über den V8-Adapter werden 8 Relais oder Optokoppler an ein 15-poliges D-SUB-Kabel angeschlossen. Eigenschaften und Vorteile. Relais und Optokoppler für Ein- und Ausgänge mit "steckbaren" Schaltgeräten Vier Überbrückungsschlitze zur Reduzierung der Verdrahtung; Überbrückung von bis zu 80 Modulen ist möglich Schraubklemmenanschlüsse LED-Anzeigen und Dioden für Coil Suppression 250-V-Versionen haben eine Schaltleistung von 1500 VA Mechanische Lebensdauer (Relais) 1 x 107 Schaltspiele Breites Zubehörsortiment ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Steuerspannung max.:
6 V DC
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
4 → 6 V
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
0,02 ms
Abmessungen:
28 x 5 x 15mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: 8017797, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Phoenix Contact, 2967992, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.