Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-801796
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30528/3TRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.48mm
Breite = 10.14mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 35.48 x 10.14 x 3mm
Betriebstemperatur min. = -65°C

Gedrehter Pin, DIP-Sockel. Winslow bietet eine Reihe von hochwertigen, bearbeiteten DIP-Buchsen. Sie sind eine offene Buchsenform und bestehen aus einem PBT-Gehäuse für Zuverlässigkeit. Die Kontakte sind vergoldet über vernickelt (0,3 μm) mit Beryllium-Kupfer-Innenkontakt mit einer verzinnten Messingaußenschale. Sie werden bis zu 1000 Einfügungen bewertet. Diese IC DIP-Buchsen sind hervorragend für nicht-permanente Entwicklungsarbeiten geeignet und ermöglichen es Ihnen, Ihr System vor dem dauerhaften Löten zu debuggen.. DIP-Sockel mit niedriger Bauhöhe und qualitativ hochwertigen 4-poligen (0,3 μm) Berylliumkupferinnenkontakten, vergoldet über Nickel und eine Außengehäuse aus verzinntem Messing. Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Steckvorgänge: 1000. Benötigen Sie weitere DIP-Sockel?. ; 813-109 813-109 6-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-115 813-115 8-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-121 813-121 14-polig gedreht, 0,3 in Pitch ; 813-137 813-137 16-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-143 813-143 18-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-159 813-159 20-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-165 813-165 22-polig gedreht, 0,4 Zoll Pitch ; 801-780 801-780 24-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-171 813-171 24-polig gedreht, 0,4 Zoll Pitch ; 801-803 801-803 32-polig gedreht, 0,6 Zoll Pitch ; 813-200 813-200 64-fach gedreht, 0,9 Zoll Pitch
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.48mm
Breite:
10.14mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
35.48 x 10.14 x 3mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 801796, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W305283TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.