Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test NCP303LSN23T1G, Unterspannung Detector 2.254V TSOP 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8024155
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP303LSN23T1G
EAN/GTIN:
     5059042576238
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Spannungsüberwachungsart = Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.254V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Überwachungsspannung max. = 4.9V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.254V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Überwachungsspannung max.:
4.9V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 8024155, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, onsemi, NCP303LSN23T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.