Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2.5/10-ST Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 10-Kontakte 5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-8025016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 5mm
Serie = MSTB 2.5/10-ST
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Plug-In
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 320 V
Farbe = Grün
Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
5mm
Serie:
MSTB 2.5/10-ST
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Plug-In
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
320 V
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 10 pol, 8025016, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1754601, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754591
ab € 1,1771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.