Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D-25SUB/M/OE/0.25/S/4.0M Serielles Kabel / 25-polig, D-Sub Stecker / offenes Ende, 4m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8028040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926551
EAN/GTIN:
     4046356548212
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
Stiftleiste
phoenix contact d-sub kabel
Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 4m
Mantelfarbe = Grau
Serie = CABLE-D-25SUB/M/OE/0.25/S/4.0M

Phoenix Contact D-Sub-Kabel. Varioface-Systemkabel mit D-Sub-Steckverbinder und Anschlussstiftreihen. Diese vormontierten und geschirmten Kabel können in Zonen mit Störungen verwendet werden. Zusätzlich bieten sie eine einfache und schnelle Verbindungsmethode. Bis zu 2 A Stromübertragung 9-, 15- und 25-polige Optionen Einzelne Kabelmarkierung auf Versionen mit offenem Ende UNC 4-40 Schrauben auf dem Steckverbinder 1:1-Anschluss Geschirmter Anschluss
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
4m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
CABLE-D-25SUB/M/OE/0.25/S/4.0M
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, stiftleiste 25pol, 8028040, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2926551, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,01*
€ 69,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,83*
€ 71,83*
€ 5,46*
ab € 64,64*
€ 72,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,15*
€ 73,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,26*
€ 73,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.